Beli ramesia cup sealer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. POWERPACK Manual Cup Sealer
    BARU
    Mulai

    Rp469.900

    POWERPACK Manual Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-M727I Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
  2. POWERPACK Automatic Cup Sealer
    Mulai

    Rp4.099.900

    POWERPACK Automatic Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-ZF07 Automatic Cup Sealer. Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis.
  3. Age Lock Cup Sealer
    Mulai

    Rp1.099.900

    Age Lock Cup Sealer
    atribut:
    • Capacity: 300-400 Cup/hour
    • Dimensions (cm): 29x24x47
    • Power (W): 300
    • Voltage (V): 220
  4. BULTRAX Cup Sealer
    Mulai

    Rp859.900

    BULTRAX Cup Sealer
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Power (W): 300
    • Machine Weight (kg): 10
    • Capacity (cup/hour): 300-400
    • Diameter Ring (cm): 9.5, 9
    • Dimensions (cm): 29x26x44
    • Hot Temperature (°C): 170-250
    • Maximum Glass Height (cm): 19
  5. TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Mulai

    Rp25.900

    TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)
    Deskripsi:
    Jika Anda membutuhkan kantong plastik vacuum sealer yang tebal dan kuat, Anda bisa memilih produk TaffPACK yang satu ini. Terbuat dari plastik food grade sehingga sangat aman digunakan untuk menyimpan berbagai makanan. Plastik vacuum kokoh dan tahan tekanan sehingga tidak mudah sobek. Tahan juga terhadap suhu panas atau dingin. Hadir dengan 8 varian ukuran berbeda yang bebas Anda pilih.Rincian yang Anda dapatkan untuk pembelian produk ini: 100 x TaffPACK Kantong Plastik Vacuum Sealer Storage Bag - HK-08
  6. King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Mulai

    Rp13.900

    King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100
    Deskripsi:
    Stop kran PVC digunakan untuk membukan dan menutup aliran air pada instalasi pipa.
  7. Polytron Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Polytron Freezer Chest (Lemari Pembeku)
    Deskripsi:
    Chest Freezer POLYTRON hadir dengan fitur hemat energi dan penggunaan daya rendah.Menggunakan refrigerant R600a yang membuat proses pendinginan lebih cepat serta dikenal sebagai refrigerant ramah lingkungan.Pendinginan SuperHemat Energi Sampai 20%Voltase rendah
  8. POWERPACK Semi Automatic Cup Sealer
    Mulai

    Rp1.699.900

    POWERPACK Semi Automatic Cup Sealer
    Deskripsi:
    Mesin Segel Gelas Plastik CS-S929 Semi Automatic Cup Sealer . Cup Sealer Machine adalah alat mesin untuk menyegel gelas plastik minuman. Bisa digunakan pada berbagai macam plastik segel, seperti EPS, PS, PP dan lainnya. Body dari bahan stainless steel dan aluminium. Higienis, mudah digunakan dan praktis. mesin ini ready ukuran small cup (7,2cm) dan combo cup (9cm) bisa noted jika mau order small atau combo cup.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Power (W): 350
    • Diameter (cm): 9
    • Packaging Speed (cups/hour): 300-400
    • Dimensions (cm): 25x30x51
  9. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  10. SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp73.900

    SOJIKYO Digital Scale Small (Timbangan Digital)
    atribut:
    • Type: Timbangan Mini
    • Keyboard: 4 Kunci
    • Platter Material: Stainless Steel
Daftar Harga ramesia cup sealer Terbaru October 2026
GETRA Mesin Press Gelas PlastikRp849.900
POWERPACK Manual Cup SealerRp469.900
POWERPACK Automatic Cup SealerRp4.099.900
Age Lock Cup SealerRp1.099.900
BULTRAX Cup SealerRp859.900
TaffPACK Vacuum Sealer Storage Bag (Plastik Vakum)Rp25.900
GETRA Dishwasher (Mesin Cuci Piring)Rp23.999.900
Mesin HL Spare Part Cup SealerRp14.900
King Da Jeng (KDJ) Stop Kran PVC KDJ-100Rp13.900
Polytron Freezer Chest (Lemari Pembeku)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)